Beli meteran roll 50 m di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran)atribut:
- Color: Yellow
- Wipro Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)atribut:
- Color: Tosca
- TOTAL Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran)Deskripsi:3:1 Gear Ratio for Quick Roll. With metric & inch units. - Gear Rolls are made of 100% new material. - Rubber surface for impact protection. - Ergonomic Handle for comfort. Color box packaging.
- STANLEY Measuring Tape Open Case Fiberglass Yellow (Meteran)atribut:
- Size: 60m/200
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga meteran roll 50 m Terbaru March 2026
| Wipro Measuring Tape Long Steel (Meteran) | Rp129.900 |
| Wipro Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran) | Rp58.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
| TOTAL Measuring Tape Long Fiberglass (Meteran) | Rp229.900 |
| MAXPOWER Measuring Tape Long Stainless Steel (Meteran) | Rp419.900 |
| STANLEY Measuring Tape Open Case Fiberglass Yellow (Meteran) | Rp459.900 |
| Onda Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp26.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp39.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103080864-1.jpg)
/nrP103080855-2.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/ipP103468673-1.jpg)
/P102055427-1.jpg)
/P102036655-1.jpg)
/28P105882080-12.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/1wP102119068-2.jpg)
/fgP103682556-1.jpg)
/iwP105310680-3.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/e2P105544506-1.jpg)
/0wP104802032-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/j5P104574689-4.jpg)